Beli compression tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OTC Compression Tester Kitatribut:
- UNSPSC: 81141506
- JONNESWAY Petrol Engine Compression Tester SetDeskripsi:Compression Tester-General Purpose M14 & M18 Plug Ports M14 & M18 Thread Chaser, M10 & M12 Thread Chaser. M10 Extension, M12 Extension, M14 Extention, M14 Extention, M18 Extention, Service Kit. Comprehensive kit is based on petrol compression tester for vehicles with M10, M12, M14, and M18 sparkplug threads. Easy to use. Checks condition of valves, piston rings, gaskets & cylinder heads. Used on cars, vans & motorcycles. Pressure relief valve enables repeated testing of a cylinder without removing the gauge.
- JTC Oil Filter Wrench Compression Tester (Kunci Peralatan Oli)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Compression Tester Fullatribut:
- Adapter Size: M10x1.0,m12x1.25,m14x1.25,m18x1.5
- Hose Length (mm): 440
- Length (mm): Pipe adapter 190 each
- Measuring Range (kPa): 0~2100
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Deskripsi:Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
- NPA Compression GaugeDeskripsi:- Adapter: k - 8, Manufacturer: UK Inter.- Adapter: k - 9, Manufacturer: Komatsu, Type: 2D92,4D92.- Adapter: k - 10, Manufacturer: Germany Inter.- Adapter: k - 11, Manufacturer: Perkins.atribut:
- Case: Metal Case
- monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)Deskripsi:Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.atribut:
- Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
- Measurement range (kPa): 0-2100
- NPA (Toyo Tech) Compression Tester For Diesel EngineDeskripsi:Measure the compression by connecting the attached adapter compatible with the diesel engine.DS-9 is for midsize cars (for nozzle holders), DJ-9H is for glow plugsatribut:
- Overall Length (mm): (Tester) 610, using hose
- Mass (g): (Total) Approx. 3680
- Included Accessories: Adapter, L-shaped joint, Fiber packing Φ13mm (for hose / tester connection) 5pcs, Φ14mm (for adapter connection) 5pcs
- Diameter (φmm): (Meter) 75
- Engine Model: (Adapter model) I-10/Isuzu (4HF1, 4HG1, 4BE1) I-13/Isuzu (4EE1, 4JG2, 4FC1, 4FG1, 4EF1, 4EC) T-5/Toyota (1C, 2C, 3C, L, 2L, 3L, 5L, 1KD, 1KZ) F-11/Mitsubishi (4D30, 4D31, 4D32, 4D33, 4D34, 4D35, 4D36) F-15/Mitsubishi (4M50, 4M51) M-2/Mazda (RF, R2, S2)
- Case Dimensions (mm): (Metal) W335xD225xH55
- Maximum Scale: 7MPa (approx. 70kgf / cm2 )
- Minimum Scale (MPa): 0.2
- BluePoint Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Deskripsi:1/2 Ton Trans JackYA714D- Crank for precise and easy alignment- Four adjustment load support arms ft most transmission pan flanges- Adjustable to 0.030 inches or less- Foot pedal pump permits hands free operation- Wide base and four casters foratribut:
- Handle length: 11inch
- Saddle Base: 8 7/8x7 1/8inch
- Capacity: 1/2tons
- Lifting Head Size: 5 1/2x5 1/2inch
- Chassis Width: 33 1/2inch
- Jack Size (LxW): 34 1/8x36 1/8inch
- Maximum Height: 69 7/8inch
- Minimum Height: 33inch
- Net Weight: 82.2kg
- KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesinatribut:
- Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
- Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- OTC Lifting Bracket Pairatribut:
- UNSPSC: 31160000
- KRISBOW Kit Alat Tes Kompresi Mesin Dieselatribut:
- Preassure Gauge: 0-1000/0-70/0-71 (Psi/bar/kgf cm2)
- Glow Plug Adaptor: M10 x 1 x 91mm, M10 x 1 x 119mm, M10 x 1.25 x 135mm, M22 x 1.5 x 118mm, M10 x 1 x 113mm, M8 x 1 x 102mm, M10 x 1 x 83mm, M10 x 1.25 x 67mm, M12 x 1.25 x 51mm.
- Injector Adaptor: M24 x 1.5 x 88mm, M22 x 1.5 x 75mm, M24 x 2 x 63mm, M20 x 1.5 x 75mm
- Screw Adaptor: M18 x 1.5 160mm
- Packing Dimensions (mm): 380x80x290
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- OTC Braket Pengangkat Heavy Duty Pasang PR (Braket Angkat)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- KING TONY Motorcycle Test Equipment Gasoline Compression Tester Kit (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:- Suitable for petrol engines on lawn mowers,motorbikes, cars, trucks and so on.- Quickly diagnose problems with pistons, rings, andvalves- Gauge has dual color scale with 0-300 PSI, 0-20 Kpa- Easy pressure release button on side of tester- Brass corrosion resistant fittingsatribut:
- Maximum Pressure (kPa): 20
- Maximum Pressure (psi): 300
- JTC Hino Crankshaft Front Oil Seal Installeratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Hino Crankshaft Rear Oil Seal Installeratribut:
- Engine Model: J08C
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga compression tester Terbaru October 2026
| OTC Compression Tester Kit | Rp4.399.900 |
| WESTWARD Compression Tester | Rp1.199.900 |
| JONNESWAY Petrol Engine Compression Tester Set | Rp3.299.900 |
| JTC Oil Filter Wrench Compression Tester (Kunci Peralatan Oli) | Rp14.999.900 |
| JTC Compression Tester Full | Rp3.099.900 |
| CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor) | Rp2.299.900 |
| NPA Compression Gauge | Rp8.099.900 |
| monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin) | Rp1.299.900 |
| NPA (Toyo Tech) Compression Tester For Diesel Engine | Rp16.999.900 |
| BluePoint Transmission Jack (Dongkrak Transmisi) | Rp60.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102590531-1.jpg)

/kqP107593746-2.jpg)

/bfP102250411-7.jpg)
%20Compression%20Tester%20For%20Diesel%20Engine/03P110775003-1.jpg)

/P102636903-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/OTC%20Braket%20Pengangkat%20Heavy%20Duty%20Pasang%20PR%20(Braket%20Angkat)/nkP111656848-1.jpg)
/6aP106999226-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)